Beli Adjustable Cable Wire di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MasterLock Adjustable Cable Lock (Kunci Kabel)Deskripsi:The Master Lock No. 8433EURD Python Adjustable Locking Cable is 1,8m long and features 10mm diameter braided steel for maximum strength and flexibility. The protective vinyl coating protects against scratches. The integrated pin tumbler keyed locking mech
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan kabel lanatribut:
- Cable: Standard
- Color: blue
- Standard: CAT5e
- Structure: Twisted wire (stranded wire)
- Applicable Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
- HOZAN Alat Pengupas KabelDeskripsi:Alat pengupas kabel yang praktis dan mudah. Cukup masukkan kabel dan tekan pegangan untuk mengupas kulit kabel tanpa merusak kawat kabel. Anda juga bisa mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.Digunakan untuk:- Untuk mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.- Untuk memotong kabel tembaga dan kabel composite aluminium.- Untuk crimping insulated terminal.
- Lototo Cable Lockout (Kunci Kabel)Deskripsi:LOTOTO LS806 dan LS806A Adjustable Cable Lockout Device, ideal for group, multi-point lockouts, features a tough, flexible multi-stranded steel cable insulated with a clear plastic coating. A tough, lightweight ABS body withstands chemicals and performs effectively in extreme conditions. Includes high-visibility, re-usable write-on safety labels to identify the responsible person and then erase for the next job.
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:Kegunaan utamanya adalah untuk mengikat kabel-kabel supaya tidak berantakan, cable ties juga boleh digunakan untuk kegunaan seperti mengikat barangan harian yang lain. karena fungsi dan sifatnya dari bahan yang fleksibel untuk mengikat segala sesuatu cable ties ini cukup kuat dan tidak mudah putus mudah digunakanatribut:
- Locking Style: Self-Locking
- Material: Nylon
- HARDEN Pengupas KawatDeskripsi:-Terbuat dari paduan seng-Alat pengupasan menyesuaikan secara otomatis dengan diameter kawat-Kisaran diameter kawat 2.6mm-Kepadatan tinggi-Pinggiran yang tajam-Daya geser yang kuat-Tahan lama-Tampilan Produk1. Fungsi Pemotongan dan Pengupasan, Dua dalam SatuProduk dikombinasikan antara fungsi potong dan kupas dua dalam satu, kuat, tahan lama.2. Gagang Dirancang ErgonomisPengupas kawat multiguna di bawah desain mulut singgung.Singgung nyaman, tajam dan tahan lama.3. Desain Pegas Hemat Tenaga Cocok dengan panjang moncong senjata 47mm.Digunakan dengan pistol udara panas bersama-sama, nyaman dan cepat efisien.4. Kenop PengaturKekuatan pengupasan kawat dapat disetel dengan ukuran kenop.Menghindari kerusakan yang berlebihan pada kawat dan kabel.atribut:
- Length (mm): 175
- Material: Zinc Alloy
- Width (mm): 61
- LESSMANN Adjustable Wire Lengh Hand Brushatribut:
- Width (mm): 55
- Overall Length (mm): 225
- Trim Length (mm): 38
- Brush Length (mm): 195
- Purpose of Use: For work on rust remover, polishing and paint peeling etc. on a wide surface.
- Wire Diameter (mm): 0.2
- TOLSEN Adjustable Automatic Wire StripperDeskripsi:-2-In-1 Wire Stripper & Cutter-Self-Adjustable Mechanism According To Wire Size Provide Excellent Wire Stripping-Adjustable Stop For Consistency In Wire Strip Lengths, Replaceable Blade System-Strip 8Mm Width Flat Cable Also Applicable-Simple Adjustment Dial For Blade Pressure According To The Thickness Of Insulationatribut:
- Applicable Wire Stripper Size (mm²): 0.5- 6
- Packing: Sliding Card
- INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:INGCO 100-Pcs Cable Ties // Tali Kabel Tis Tie Nylonatribut:
- Color: White
- Material: Nylon 66
- Locking Style: Self-Locking
- 3M Cat5E / Cat6 RJ45 Modular Plug (Kepala Kabel LAN)Deskripsi:High performance RJ45 plug for single wire and stranded wire. To prevent the latch part from breaking, the U-shape is adopted. There are few parts and good construction is possible. For plug processing of LAN cable.atribut:
- Type: Category 5e
- Compatible Cable: UTP cable (AWG24) single wire / twisted wire
- Number of boxes: 100
- SATA Cable Ferrules Crimping ToolDeskripsi:- Adjustable locking mechanism easily controlled by pressing/releasing handle- Made of carbon steel with fiberglass handle- High accuracy connector crimping pin to moderately press connector on cable wire without damaging the connectoratribut:
- Size (inch): 8
- Overall Length (mm): 204
- Jaw Width (mm): 67
- KSS WIRING ACCESSORIES Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)Deskripsi:- Material: UL approved Nylon 66, 94V-2, with good tensile strength and insulation, not easy to get aging. - Color: Standard color is natural, black, other special colors are available upon request.atribut:
- Material: UL approved Nylon 66, 94V2.
- Locking Style: Self-Locking
- LESSMANN Adjustable Wire Lengh Hand Brushatribut:
- Embedding: 195mm
- Wire Diameter: 0.4mm
- Bristle Length: 38mm
- Total LengthxW: 225x55mm
- Bristle Material: Steel Wire
- Number of Rows: 5
- Purpose of Use: For work on rust remover, polishing and paint peeling etc. on a wide surface.
- ONEBIZ Adjustable Cable Lockout (Kunci Kabel)Deskripsi:1. Made from impact resistant engineering plastic PC.2. Used 1.8 meter cable,the outer layer of cable is made from anti-UV PVC(diameter 6 mm).3. Withstand extra temperatures of -46℃ to 149℃.4. Locked with 4 padlocks,lock shackle diameter is less than 7mm
- KNIPEX Ratchet Cable Shear with Telescopic Handlesatribut:
- Cutting Performance (mm): Φ38/280[[mm²]]
- Total Length (mm): 560
- Finish Material: Oil quenched and tempered special steel
- MasterLock Python Cable (Kabel Gembok)Deskripsi:The Master Lock No. 8428EURDPRO Python Adjustable Locking Cable 1,8m long and features 10mm diameter braided steel for maximum strength and flexibility. The protective vinyl coating protects against scratches. The wafer cylinder offers maximum pick resistatribut:
- Cable/Chain Length: 1.8m
- Outside Diameter of Cable/Chain: 10mm
- Color: Black
- Kennedy Wire StrippersDeskripsi:Bonded vinyl coated handle, double polished head and joint with induction hardened cutting edges. Brass adjusting screw. Jaws can be reset for perfect stripping every time.atribut:
- Handle Material: Polyamid
- Compatible Wire Size Range (mm²): 0.2 to 16
- Country of Origin: DE
- ECLASS Code: 34301403
- Individual or Set: Individual
- Insulated: Yes
- Jaw Material: Polyamid
- Maximum Compatible Wire Size (mm): 16
- Minimum Compatible Wire Size (mm): 0.2
- Non Sparking: Yes
- Overall Length (mm): 160
- UNSPSC: 27112151
Daftar Harga Adjustable Cable Wire Terbaru November 2026
| MasterLock Adjustable Cable Lock (Kunci Kabel) | Rp169.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp23.900 |
| monotaro LAN Cable CAT5e Compliant (Kabel Lan) | Rp23.900 |
| HOZAN Alat Pengupas Kabel | Rp559.900 |
| Lototo Cable Lockout (Kunci Kabel) | Rp199.900 |
| Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik) | Rp559.900 |
| Kenmaster Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) | Rp3.900 |
| HARDEN Pengupas Kawat | Rp56.900 |
| LESSMANN Adjustable Wire Lengh Hand Brush | Rp659.900 |
| TOLSEN Adjustable Automatic Wire Stripper | Rp58.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/MasterLock%20Adjustable%20Cable%20Lock%20(Kunci%20Kabel)/P102723227-1.jpg)
/lfP106390771-2.jpg)
/b3P103179399-3.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Lototo%20Cable%20Lockout%20(Kunci%20Kabel)/00P106658000-1.jpg)
/iaP102121658-2.jpg)
/00P103565000-1.jpg)



/qqP105717962-1.jpg)
/q5P106564941-1.jpg)

/igP101550664-15.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/ONEBIZ%20Adjustable%20Cable%20Lockout%20(Kunci%20Kabel)/fsP106994568-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/MasterLock%20Python%20Cable%20(Kabel%20Gembok)/P102723218-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)